{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203440 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119483 | |
Număr producător | 203440 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
132,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
333 livrabil imediat
116,50 €
68,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
51,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | verde | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | h10 |
Tip | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,1 mm | 0,08 mm |