{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 18 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203440 5 | |
EAN / GTIN | 4045197119421 | |
Număr producător | 203440 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
41,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
56,20 €
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | verde | verde | fără |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Număr de dinţi Z | 6 | 7 | 6 |