{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,055 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119216 | |
Număr producător | 203320 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
733,00 €
305,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
495,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
605,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
529,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lungimea tăişului Lc | 60 | 38 | 60 | 75 | 50 | 60 |
Unghiul elicei | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Număr de dinţi Z | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |