{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 42 mm | |
Lungimea totală L | 99 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,045 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 | |
Număr producător | 203320 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
199,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
248,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||||
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 42 | 30 | 26 | 42 | 42 | 26 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Tip | H | H | H | H | H | H |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |