{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 54 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,05 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203320 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119209 | |
Număr producător | 203320 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
387,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală |
⌀ tăişului DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |