{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,055 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203248 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253868 | |
Număr producător | 203248 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
733,00 €
358,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 126 | 105 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 60 | 38 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,02 | 0 / -0,03 |