{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 68 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203205 12 | |
EAN / GTIN | 4062406120009 | |
Număr producător | 203205 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
71,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip | W | N | N | N | W |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |