GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Cod articol: 203205 16
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Schneidstoff: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 16 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Număr de dinţi Z 5
Spiralwinkel 38 grad
Împărţirea tăişului inegal
Zustellrichtung orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare laterală
Schaft DIN 6535 HA cu h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 cu HA
Innenkühlung nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 80 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 88 mm
⌀ de degajare D1 15,5 mm
Lungimea totală L 134 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,06 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 203205 16
EAN / GTIN 4062406120016
Număr producător 203205 16
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare.

Notă:

Comandaţi model fără strat de acoperire cu Cod 203209.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături