{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 112 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 204019 12 | |
EAN / GTIN | 4045197954237 | |
Număr producător | 204019 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de finisare din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
71,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 60 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip | N | N | N | W | W |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |