{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 17 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,023 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203095 5 | |
EAN / GTIN | 4062406117320 | |
Număr producător | 203095 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
68,60 €
50,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
86,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
42,20 €
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
80,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 57 mm | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 45 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 36 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |