{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,18×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 17 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203085 5 | |
EAN / GTIN | 4062406566203 | |
Număr producător | 203085 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii HPC 5 mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
68,60 €
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
86,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |