{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,18×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 55 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203085 16 | |
EAN / GTIN | 4062406569358 | |
Număr producător | 203085 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii HPC 16 mm
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
159,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 110 | 108 | 108 | 108 |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 48 | 48 | 48 | 48 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură monobloc | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 |