Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Cod articol: 203095 4
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,07×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere TPC
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 23 mm
⌀ de degajare D1 3,9 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Lăţimea teşiturii la 45° 0,08 mm
Unghi teşitură 45 grad
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC 0,018 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203095 4
EAN / GTIN 4062406117313
Număr producător 203095 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
Sfărâmătoare de aşchii decalat pentru ruperea controlată a aşchiilor.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operaţiile de finisare, recomandăm Nr. art. 204012, 204014 şi 204015.
ae max = 0,07×D pentru prelucrare TPC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 4mm

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
46,80 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
86,40 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
88,00 €
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
62,20 €
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
42,20 €
27,20 €
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
57,80 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
80,00 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,07×D 0,08×D 0,07×D 0,1×D 0,18×D 0,07×D 0,1×D
Lungimea totală L 62 mm 62 mm 62 mm 57 mm 65 mm 62 mm 62 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Toleranţă ⌀ nominal f8 f8 f8 f8 e8 e8 e8
Număr de dinţi Z 5 5 7 5 4 5 6
Strategie de aşchiere TPC TPC TPC TPC TPC TPC TPC
⌀ cozii Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături