{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 1 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203095 12 | |
EAN / GTIN | 4062406117368 | |
Număr producător | 203095 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
599 livrabil imediat
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
157,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
89,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |