{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 45 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 2 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203092 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953872 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 12 mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Lungimea totală L | 93 | 93 | 93 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 2 | 1 | 1 |