{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 2 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,054 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203093 12 | |
EAN / GTIN | 4045197953964 | |
Număr producător | 203093 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 12 mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
206,00 €
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
184,00 €
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
208,00 €
200,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ tăişului DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lungimea tăişului Lc | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |