{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,054 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203090 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814371 | |
Număr producător | 203090 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
184,00 €
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
206,00 €
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
208,00 €
200,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |