{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Număr producător | 203090 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 16 mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
319,00 €
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
367,00 €
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
364,00 €
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
302,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inel colorat | verde | albastru | albastru | verde | verde |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |