{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,32 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,071 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203107 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954145 | |
Număr producător | 203107 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
364,00 €
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
367,00 €
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
319,00 €
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
302,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |