{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm2 | 0,038 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203107 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954114 | |
Număr producător | 203107 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC 8 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
131,50 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
128,50 €
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
110,00 €
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
108,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
76,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,07×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |