{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,12 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203086 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569389 | |
Număr producător | 203086 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 8 mm
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
76,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
128,50 €
123,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
110,00 €
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
108,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
131,50 €
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |