Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 12 mm

Cod articol: 203086 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 12 mm
    Strat de acoperire TiSiN
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 40 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,07×D
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HB
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere TPC
    Lungimea tăişului Lc 48 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 60 mm
    ⌀ de degajare D1 11,8 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 0,091 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 203086 12
    EAN / GTIN 4062406569402
    Număr producător 203086 12

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    350
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    320
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    280
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    210
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    135
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    145
    Uni
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
    Miez întărit.
    Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.
    Sfărâmătoare de aşchii pentru ruperea controlată a aşchiilor.

    Notă:

    hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
    ae max = 0,07×D pentru prelucrare TPC.