{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,07×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 80 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 100 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,8 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203086 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569426 | |
Număr producător | 203086 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC 20 mm
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
312,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
536,00 €
515,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
497,00 €
477,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
529,00 €
508,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB | G 2,5 cu HB |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |