{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 40 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Număr sfărâmătoare de aşchii | 2 | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203093 10 | |
EAN / GTIN | 4045197953957 | |
Număr producător | 203093 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
170,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
102,50 €
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | verde | albastru | verde | albastru | verde |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 90 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |