{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202991 16 | |
EAN / GTIN | 4062406569020 | |
Număr producător | 202991 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
82,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
116,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | h10 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,1 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |