{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 6 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 13 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,3 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202305 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931429 | |
Număr producător | 202305 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 3,5 mm
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |