Freză din carbură monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol: 202305 12
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Schneidstoff: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff Carbură monobloc
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Număr de dinţi Z 3
Spiralwinkel 45 grad
Zustellrichtung Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Schaft DIN 6535 HB cu h6
Innenkühlung nu
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 26 mm
⌀ de degajare D1 11,8 mm
Lungimea totală L 73 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Schaftform HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,1 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 202305 12
EAN / GTIN 4045197931511
Număr producător 202305 12
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202210.