{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202305 2 | |
EAN / GTIN | 4045197931399 | |
Număr producător | 202305 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc 2 mm
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
19,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
20,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 38 | 38 | 38 |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tip | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 3 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 |