{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,3 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202264 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197864314 | |
Număr producător | 202264 1,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-freze din carbură 1,3 mm
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |