Mini-freze din carbură 5,75 mm

Cod articol: 202264 5,75
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5,75 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202264 5,75
EAN / GTIN 4045197864451
Număr producător 202264 5,75

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB.
Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.
Acoperire îmbunătăţită pentru utilizare universală pe oţel şi fontă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mini-freze din carbură  5,75 mm

Mini-freze din carbură 5,75 mm

La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
18,05 €
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
18,05 €
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
14,05 €
6,20 €
Lungimea totală L 45 mm 45 mm 45 mm
Răcire interioară nu nu nu
Lungimea tăişului Lc 8 mm 8 mm 8 mm
Tip N N N
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
Tip produs Freză Freză Freză

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături