{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202264 2 | |
EAN / GTIN | 4045197864376 | |
Număr producător | 202264 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-freze din carbură 2 mm
La cerere
În stoc
2.141 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.422 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
981 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | AlCrN | neacoperită |
Forma cozii | HB | HB | HB |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |