Mini-freze VHM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,3mm

Cod articol: 201920 1,3
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Schneidstoff: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1,3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Număr de dinţi Z 3
Spiralwinkel 45 grad
Zustellrichtung Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Schaft DIN 6535 HA cu h6
Innenkühlung nu
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Schaftform HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,02 mm
Unghi teşitură 45 grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,005 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,006 mm
Factor de corectare pentru vc 1,25
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 201920 1,3
EAN / GTIN 4045197645852
Număr producător 201920 1,3
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare. Suprafaţă de antrenare similară DIN 6535 HB.

Notă:

Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.