{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Forma cozii | HB | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201920 8 | |
EAN / GTIN | 4045197114921 | |
Număr producător | 201920 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 | 45 |
Lungimea totală L | 55 | 55 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 | 0,045 |