{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,02 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201920 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197645883 | |
Număr producător | 201920 1,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-freze VHM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,7mm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
22,20 €
13,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
18,05 €
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 | Coadă cilindrică cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |