{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Cod articol | 202262 14 | |
EAN / GTIN | 4045197864239 | |
Număr producător | 202262 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 14mm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
49,80 €
28,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grad | 45 grad |
Skaft | HB med h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Skær-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grad | 30 grad |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Freză | Freză |