Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm

Cod articol: 202262 8
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Forma cozii HB
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202262 8
EAN / GTIN 4045197864178
Număr producător 202262 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB.
Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 8mm

La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
19,25 €
La cerere
În stoc
10.947 livrabil imediat
33,00 €
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
25,40 €
La cerere
În stoc
754 livrabil imediat
25,40 €
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Răcire interioară nu nu nu nu
⌀ tăişului DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Lungimea tăişului Lc 11 mm 19 mm 11 mm 11 mm
Materialul sculei Carbura Carbură Carbura Carbura
Tip N N N N
Număr de dinţi Z 3 4 3 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături