{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202262 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197864031 | |
Număr producător | 202262 1,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 1,9mm
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
14,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
18,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
688 livrabil imediat
14,05 €
6,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |