{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,12 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202002 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406125783 | |
Număr producător | 202002 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 9,7 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
80,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 72 | 48 | 72 | 55 |
Norm | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Lungimea tăişului Lc | 22 | 11 | 22 | 11 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |