{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,8 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,15 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202002 12 | |
EAN / GTIN | 4062406125813 | |
Număr producător | 202002 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 12 mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
124,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 36 | 46 | 46 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Lungimea totală L | 83 | 93 | 93 |
Lungimea tăişului Lc | 26 | 26 | 36 |
Unghiul elicei | 42 | 42 | 42 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |