{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 48 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Forma cozii | HB | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,25 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201842 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197543622 | |
Număr producător | 201842 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
80,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;0,5×D la frezare laterală |
Lungimea totală L | 48 | 72 | 55 | 72 |
Norm | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Lungimea tăişului Lc | 11 | 22 | 11 | 22 |
Număr de dinţi Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |