Mini-freze VHM 0,5 mm

Cod articol: 201842 0,5
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 0,5 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h10
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 30 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară nu
    Lungimea tăişului Lc 1,5 mm
    Lungimea totală L 38 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Forma cozii HA
    Unghi teşitură 90 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,003 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,003 mm
    Factor de corectare pentru vc 1,25
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 201842 0,5
    EAN / GTIN 4045197543196
    Număr producător 201842 0,5

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Suprafaţă de antrenare similară DIN 6535 HB.
    O alternativă la preţ avantajos.

    Notă:

    Economisiţi costurile de reascuţire:
    Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.