Freză pentru canale de pană, neacoperită, ⌀ DC × LC h11 × e8: 38,5X9mm

Cod articol: 194010 38,5X9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 12

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 38,5 mm
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 850 D/F
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 12
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Pentru canale de pană disc DIN 6888 9,0×15,0 mm
Lungimea totală L 71 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,09 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 194010 38,5X9
EAN / GTIN 4045197109439
Număr producător 194010 38,5X9
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Frezare periferică, cu dispunere alternantă a dinţilor. Suprafeţele laterale sunt rectificate pentru a conferi acurateţe şi a împiedica blocarea în piesă. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană-disc conform DIN 6888 sau pentru frezarea fantelor mici.