Freză pentru canale de pană 10,5X3 mm

Cod articol: 194010 10,5X3
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10,5 mm
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 850 D/F
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 6
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Pentru canale de pană disc DIN 6888 3,0×3,7 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,045 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194010 10,5X3
EAN / GTIN 4045197109156
Număr producător 194010 10,5X3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Frezare periferică, cu dispunere alternantă a dinţilor. Suprafeţele laterale sunt rectificate pentru a conferi acurateţe şi a împiedica blocarea în piesă. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană-disc conform DIN 6888 sau pentru frezarea fantelor mici.