{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Profil de frezare | cu dantură încrucişată | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 10 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Pentru canale de pană disc DIN 6888 | 4,0×6,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru canale |
Cod articol | 194010 16,5X4 | |
EAN / GTIN | 4045197109224 | |
Număr producător | 194010 16,5X4 |