Freză pentru canale de pană 10,5X2 mm

Cod articol: 194010 10,5X2
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 10,5 mm
    Lungimea tăişului Lc 2 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS Co 5
    Standard DIN 850 D/F
    Profil de frezare cu dantură încrucişată
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 6
    Direcţia de aşchiere orizontal
    Coadă tip DIN 1835 B cu h6
    Răcire interioară nu
    Pentru canale de pană disc DIN 6888 2,0×3,7 mm
    Lungimea totală L 50 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,045 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Unghi teşitură 90 grad
    Inel colorat fără
    Tip produs Freză pentru canale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 194010 10,5X2
    EAN / GTIN 4045197109132
    Număr producător 194010 10,5X2

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    70
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Frezare periferică, cu dispunere alternantă a dinţilor. Suprafeţele laterale sunt rectificate pentru a conferi acurateţe şi a împiedica blocarea în piesă. Suprafaţă supusă unui tratament special.

    Notă:

    Pentru frezarea canalelor de pană-disc conform DIN 6888 sau pentru frezarea fantelor mici.