{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Raza la colţ R1 | 4 mm | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 90 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 108 mm | |
⌀ de degajare D1 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 166 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192945 25/4,0 | |
EAN / GTIN | 4062406300449 | |
Număr producător | 192945 25/4,0 |