GARANT Master Titan Freză de degroşare HSS-PM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC / R1: 20/4,0mm

Cod articol: 192945 20/4,0
Reducere
387,00 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Titan
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 844
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 4
Raza la colţ R1 4 mm
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 75 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 89 mm
⌀ de degajare D1 19 mm
Lungimea totală L 141 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192945 20/4,0
EAN / GTIN 4062406300425
Număr producător 192945 20/4,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil randalinat inovativ şi geometrie optimizată a canalelor de aşchii, care asigură volume mari de aşchii şi totodată o siguranţă ridicată a procesului. Durabilitate ridicată datorită alinierii precise a răcirii interioare pe tăişuri.

Avantaj:

Material inovativ pentru scule aşchietoare; rezolvă problemele apărute ca urmare a condiţiilor instabile de prelucrare.