{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192852 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198273 | |
Număr producător | 192852 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HPC HSS-E-PM 16 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
115,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
148,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
155,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
58,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Standard | DIN 327 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 38 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |