{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,019 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192852 10 | |
EAN / GTIN | 4045197198242 | |
Număr producător | 192852 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HPC HSS-E-PM 10 mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
71,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
85,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
88,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
474 livrabil imediat
34,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 327 | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | k12 | k12 | 0 / -0,03 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |