{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Profil de frezare | HRF | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 192852 8 | |
EAN / GTIN | 4045197363008 | |
Număr producător | 192852 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare HPC HSS-E-PM 8 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
62,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
72,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
78,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | albastru | verde | verde | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 61 mm | 61 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Unghiul elicei | 30 grad | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 38 grad |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |